用途冬、夜間の外出時に。防寒対策に。冬の建築、土木、農水産、林業、清掃、園芸作業に。防寒作業全般に。冬、夜間の警備、誘導、ツーリング、サイクリング、アウトドアに。積雪時の作業やレジャーに。寒冷時の作業、夜間の交通整理などに。
材質掌、指先部:ポリエステルフリース、シンサレート、TPU防水フィルム
全長(mm)295
色蛍光イエロー
サイズL
入数(双)1
機能防水性/防寒/保温性
中指長(cm)10
手の平幅(cm)14
材質(甲)外部:高輝度テープ付き
材質(掌側)外部:人工皮革、シリコン
材質(袖口)アクリルボア、シンサレート