※使用例

アルミブラインドニューレゾンオーダー(標準タイプ)ベーシック・木目・遮熱

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51354766 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,420
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

お買い得なオーダーブラインド。便利な左右操作変換機能付き。

【ベーシック20色】HB5802・HB5832・HB5103・HB5805・HB5102・HB5612・HB5608・HB5601・HB5642・HB5648・HB5109・HB5518・HB5650・HB5124・HB5702・HB5112・HB5243・HB5244・HB5134・HB5240
【木目10色】HB5001・HB5002・HB5003・HB5004・HB5005・HB5006・HB5007・HB5008・HB5009・HB5010
【遮熱45色】HB5844・HB5835・HB5843・HB5831・HB5090・HB5093・HB5845・HB5806・HB5094・HB5838・HB5644・HB5088・HB5067・HB5847・HB5840・HB5068・HB5084・HB5850・HB5095・HB5842・HB5852・HB5075・HB5856・HB5082・HB5849・HB5074・HB5073・HB5853・HB5438・HB5708・HB5077・HB5119・HB5076・HB5216・HB5248・HB5854・HB5150・HB5255・HB5069・HB5070・HB5079・HB5855・HB5071・HB5072・HB5851
高さ(cm)221〜240 幅(cm)101〜140 用途リビングや寝室など一般的な窓に。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご注文は1cm単位でお受けいたしますが、製品の高さの仕上がりサイズは多少大きくなる場合がありますので、ご了承下さい。
※カラー見本や製品写真の色はデータのため実物と異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51354766 - 75933358 HB 【オーダー】遮熱 アルミブラインド標準タイプ Nレゾン TOSO 【オーダー】遮熱 アルミブラインド標準タイプ Nレゾン TOSO 1台 10,900〜 税込11,990 注文コードが変更になりました
51354766 - 75933367 HB 【オーダー】木目調 アルミブラインド標準タイプ Nレゾン TOSO 【オーダー】木目調 アルミブラインド標準タイプ Nレゾン TOSO 1台 11,160〜 税込12,276 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする