画面サイズ42.5インチ
解像度3840×2160
適合(チルト)前:-5°、後:10°、壁掛け(VESAマウント):200x200、OSD操作ボタン:OSDジョイスティック
質量(kg)15.9(スタンド使用時)、12.3(スタンドなし)
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)967x648x275(スタンド付き)、967x575x71(スタンドなし)
入力AC100-240V、50/60Hz
応答時間8ms(GTG)
最大消費電力(W)70
コントラスト比最大5000000:1(通常1000:1)
表示色約10.7億色
保証期間ご購入後3年間(バックライト含む)
視野角178°(水平)/178°(垂直)
入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C、RS-232C
スピーカー最大出力(10W+10W、Rich Bass)
出力端子ヘッドホン(ステレオミニジャック)
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2451×0.2451
アスペクト比16:9
パネルIPS(タイプ)
商品タイプワイドタイプ液晶ディスプレイ
表示有効寸法(mm)941×529(領域:幅×高さ)
走査周波数(水平)30-135kHz、(垂直)56-61Hz
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350cd/m2