曜日別特売
KI-GX100-N 高濃度プラズマクラスター 25000加湿空気清浄機 プレミアムモデル シャープ 51368302

高濃度プラズマクラスター 25000加湿空気清浄機 プレミアムモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード51368302品番KI-GX100-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高い空気浄化性能とプレフィルター自動掃除機能を備えたプレミアムモデル
フィルター掃除の手間を省いて高い集じん性能が持続
遠くのホコリも吸いよせてお部屋をスピード浄化
キレイにうるおう清潔加湿
使いやすさにこだわった気配り設計

質量(kg)約15ゴールド消費電力(W)(待機時)約0.6風量(m3/min)【加湿空気清浄】(強)8.9、(中)5.0、(静音)2.0、【空気清浄】(強)10、(中)5.0、(静音)2.0電源コード(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×335×703消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】(強)75、(中)31、(静音)7.3、【空気清浄】(強)104、(中)29、(静音)6.5運転音(dB)【加湿空気清浄】(強)54、(中)45、(静音)24、【空気清浄】(強)55、(中)45、(静音)24適合床面積【高濃度プラズマクラスター】約26畳(約43m2)、【加湿空気清浄】空気清浄/~41畳(68m2)、加湿/プレハブ洋室:~26畳(43m2)、木造和室:~15.5畳(26m2)、【空気清浄】~46畳(76m2)電気代の目安1時間あたり/【加湿空気清浄】(強)約2.03円、(中)約0.84円、(静音)約0.20円、【空気清浄】(強)約2.81円、(中)約0.78円、(静音)約0.18円清浄時間(分)【加湿空気清浄】7(8畳)、【空気清浄】6(8畳)加湿方式気化方式加湿量(mL/h)【加湿空気清浄】(強)930、(中)650、(静音)330
注意
※タバコの有害物質(一酸化炭素等)はすべて除去できません。
※常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。
※加湿フィルターで水が気化する時に吸い込んだ空気の熱が奪われるため、吹き出す風の温度は室温より低くなります。
※タンクの水は必ず水道水をお使いください。井戸水や浄水器などの水を使用すると、雑菌が繁殖しやすくなります。
※加湿量は日本電機工業会の規格(JEM1426)に基づき室温20℃・湿度30%の時です。お使いになるお部屋の広さ・構造・材質により変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする