NSP
(1件のレビュー)
内容量1着
注文コード51457203
品番NC-504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
あったかベストに採用している発熱体は、シリコンラバーに炭素を練りこんだシート状の形状をしており、多くのメリットがあります。
「暖かい」発熱体の最高温度が高く、約60℃程度まで発熱します。冬の寒さが厳しい地域でのご使用にもおすすめです。
「ムラが無い」電熱線タイプでは無く、炭素を練りこんだラバー素材の為、全体が発熱します。
「速い」電源を入れて、7分程度で約60℃まで暖まります。体温程度まで暖まるのは1分程度です。(外気温にも影響されます)
「長時間」暖かさが長時間継続します。(温度センサー内蔵の為、一定温度まで達すると、一旦下がり、再び温度が上昇する事で電力消費を抑えます。体感的は暖かい状態を長時間感じる事が出来ます。)
「安心」温度制御装置が内蔵されており、熱くなりすぎてやけどするような事はありません。(最高温度約60℃)
「薄い」厚さ約1mmなので、ベストに装着した際に違和感がありません。またラバー素材なので、柔軟性があります。
「軽い」発熱体3枚+ケーブルで重さ約50g。
「水に強い」水に強いのでそのまま選択出来ます。(洗濯表示に従って洗ってください)
バッテリーは、空調服で使用しているリチウムイオンバッテリーを使用する為、既に空調服をお持ちのお客様は、今使用しているバッテリーを冬場に有効活用出来ます。
時間
分以内
に今ご注文いただくと、
/()
〜
/()
にまでにお届けできます。
詳しくはこちら
お届け日を見る