NC-504 あったかベストBK ラバー発熱体セット NSP 51457219

NC-504 あったかベストBK ラバー発熱体セット NSP 51457219 NC-504 あったかベストBK ラバー発熱体セット NSP 51457219 NC-504 あったかベストBK ラバー発熱体セット NSP 51457219
NSP

あったかベストBK ラバー発熱体セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード51457219 品番NC-504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,240
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

あったかベストに採用している発熱体は、シリコンラバーに炭素を練りこんだシート状の形状をしており、多くのメリットがあります。
「暖かい」発熱体の最高温度が高く、約60℃程度まで発熱します。冬の寒さが厳しい地域でのご使用にもおすすめです。
「ムラが無い」電熱線タイプでは無く、炭素を練りこんだラバー素材の為、全体が発熱します。
「速い」電源を入れて、7分程度で約60℃まで暖まります。体温程度まで暖まるのは1分程度です。(外気温にも影響されます)
「長時間」暖かさが長時間継続します。(温度センサー内蔵の為、一定温度まで達すると、一旦下がり、再び温度が上昇する事で電力消費を抑えます。体感的は暖かい状態を長時間感じる事が出来ます。)
「安心」温度制御装置が内蔵されており、熱くなりすぎてやけどするような事はありません。(最高温度約60℃)
「薄い」厚さ約1mmなので、ベストに装着した際に違和感がありません。またラバー素材なので、柔軟性があります。
「軽い」発熱体3枚+ケーブルで重さ約50g。
「水に強い」水に強いのでそのまま選択出来ます。(洗濯表示に従って洗ってください)
バッテリーは、空調服で使用しているリチウムイオンバッテリーを使用する為、既に空調服をお持ちのお客様は、今使用しているバッテリーを冬場に有効活用出来ます。

サイズフリー大 2L〜5L対応 セット内容あったかベスト本体、ラバー発熱体3枚セット 材質フリース バッテリーリチウムイオンバッテリー
注意
※バッテリーは付属しません。使用には別途空調服リチウムイオンバッテリーが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
信楽高原鐵道株式会社 様 2020-12-24
用途:
夜間作業時
対象商品:
51457219

夏の空調服用のリチウム電池が、この商品に流用できたのは非常に良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「あったかベストBK ラバー発熱体セット」をマイページのお気に入りへ追加しました。