![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06288612/ | 2026/10/25 02:06:53 |
![]() | タチカワブラインド 【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS 遮熱 ポール操作 |
|
|
| 特長: | 遮熱スラット 40色展開 日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱効果のあるスラットです。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載! スラット幅25mm、ベーシックなヨコ型ブラインド。 美しさを保つ優れたメンテナンス性と施工性。 お手入れ簡単「しなやかスラット」折れ曲がりにくい「しなやかスラット」なのでお手入れの際も安心です。 ぴったりと納められる「高さ調整機能」マイナスドライナーをやコインを使って、スラット一枚分製品高さを短くできます。窓にピッタリな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。 取付ブラケットは天井付け・正面付け共通です。 |
|---|---|
| 用途: | 【ポール操作】スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。 |
| 関連資料: | (6.99MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.42MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(6.99MB)