現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06288615/2026/09/29 16:23:43
- 【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS グロスレス遮熱 ワンポール操作 タチカワブラインド 51457719
タチカワブラインド
【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS グロスレス遮熱 ワンポール操作
注文コード51457719
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥14,980~
特長:グロスレス遮熱スラット 40色展開
まぶしさを感じるグロス(ツヤ・光沢)を無くしたグロスレス遮熱です。
ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載!
スラット幅25mm、ベーシックなヨコ型ブラインド。
美しさを保つ優れたメンテナンス性と施工性。
お手入れ簡単「しなやかスラット」折れ曲がりにくい「しなやかスラット」なのでお手入れの際も安心です。
ぴったりと納められる「高さ調整機能」マイナスドライナーをやコインを使って、スラット一枚分製品高さを短くできます。窓にピッタリな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。
取付ブラケットは天井付け・正面付け共通です。
用途:【ワンポール操作】スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。
関連資料:(6.99MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.48MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)