![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06288616/ | 2026/10/11 09:02:47 |
![]() | タチカワブラインド 【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーアクアRDS ノンビス フッ素+グロスレス遮熱 ポール操作 |
|
|
| 特長: | ネジを使わず、両サイドにつっぱる力で取付ける「ノンビス」。浴室や賃貸住宅などネジで取付けできない窓、工具なしで簡単に取り付けたいときに便利! 耐水仕様だから、水回りはもちろん、結露対策にもおすすめです。 まぶしさを感じるグロス(ツヤ・光沢)を無くしたグロスレス遮熱に簡単に汚れが落とせる「フッ素」をコーティングしたスラットです。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載! |
|---|---|
| 用途: | 【ポール操作】スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。 |
| 注意: | ※中空樹脂枠を使用した窓枠への取付けはおやめください。テンションが強くかかるため、取付面の樹脂枠などが破損する場合があります。 ※凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングが施してある取付面の場合には製品を取付られませんのでご注意ください。 |
| 関連資料: | (5.12MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.45MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(5.12MB)