APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 丁番
ステンレス フラッグヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51487758
品番
K-57-430
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
付属品
ステン+皿木ネジ3.5×25
材質
ステンレス
幅(mm)
89
色
金色
板厚(mm)
2
縦(mm)
102
ねじ穴数
8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650