現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06294298/2026/10/10 21:59:29
- 【オーダー】OS D30レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含) 岡田装飾金物 51630068
レール単体画像
岡田装飾金物
【オーダー】OS D30レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)
注文コード51630068
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,298~
特長:D30カーテンレールセット
用途:ビニールカーテン用の大型カーテンレール
現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。
注意:※部品はバラ出荷になりますので、組み込みは現場でお願いします。
関連資料:カスタマイズ説明資料(D30)(1.52MB)
取扱説明書:(0.91MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)