CDG1GN50-250-M9N 耐水性向上シリンダ  CDG1GN50 SMC 51636523

耐水性向上シリンダ CDG1GN50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51636523 品番CDG1GN50-250-M9N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,250
この商品は175種類から選べます 他の種類を見る

・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動形片ロッド ストローク(mm)250 取付支持形式ヘッド側フランジ形 形式ラバークッション 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする