オーディオテクニカのFMトランスミッター、ソケット分離型です。
カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。
さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。
マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。
最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。
141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択可能です。チャンネルが少ないとノイズ対策が必要でしたが、チャンネルの幅が広いことで、よりノイズの少ないチャンネルを選んで接続することができます。
エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。毎回ペアリングする必要がないので、面倒な設定は必要ありません。
アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。