FSE-RACING 10W-50 1L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51653956 品番-
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

サーキット走行やスポーツ走行を目的とした本格的なレーシングオイルです。
基本設計は、FSE E-Specをベースとし、更にFM剤を増量することにより、油膜の強度、潤滑性の強化を最大限に追求した最高峰のモータースポーツ用オイルです。
始動性・低温性能などの面から一般の走行には不向きですので、ご注意下さい。

用途バイク用エンジンオイル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする