印刷プレビュー

ハネナイトGP-60L

2mm厚×350mm縦×500mm横 ハネナイトGP-60L 内外ゴム 51672731
(3件の商品レビュー)
注文コード
51672731
品番
2mm厚×350mm縦×500mm横
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,229
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月24日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税別)
¥2,990

 
お気に入りに追加
全部で  33  種類のバリエーションがあります
常温域(5〜35℃)ですぐれた耐振性能!反発弾性は10%未満。
ハネナイト中最高の制振性能。
優れた加工性が生む自由な形状!一般ゴム同様の成形が可能。金属との強力な接着が可能。シート材の切断、打抜加工もOK。
環境関連物質対応済み(RoHS指令)。
厚さ(mm)
2
寸法(縦×横)(mm)
350×500
仕様
一般用
材質
合成ゴム
硬さ
55
耐熱性
強さ変化率(%)/-2、伸び変化率(%)/-13、硬さ変化/2(空気加熱老化試験条件:70℃×96Hr)
比重
1.3
伸び(%)
810
引張強度(MPa)
8.3
圧縮永久歪(%)
70℃×22Hr/16
耐油性
(膨潤試験条件:30℃×24Hr後の重量比確率(%)):JIS1号油/-0.3、JIS3号油/0.2、Fuel C/7.6、Fuel D/-3.7、エンジンオイルSF/-0.4、エンジンオイルSH/-
耐水性
(膨潤試験条件:30℃×24Hr後の重量比確率(%)):不凍液/0.9、純水/1.5
反撥弾性(%)
2
耐寒性
Tg(℃)100Hz/20
引裂き強度(kN/m)
17.8
静的せん断弾性率(MPa)
0.4

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
51672731
2mm厚×350mm縦×500mm横
25530917
2mm厚×350mm縦×500mm横
ハネナイトGP-60LE 内外ゴム ハネナイトGP-60LE
内外ゴム 1個
¥4,690
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
RED BOOK VOL.13秋号 ねじ・ボルト・釘・ビス/素材編: 512

平均満足度:5.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 糸鋸の下に敷いて使用

思ったよりも薄かったが粘りのあるテクスチャでしっかりとした感じが良かった

これは注文コード51672731についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-03]

満足度:

用途: オーディオ機器の脚の下に制振目的で敷設

この商品はハネナイトのみで接着用のテープがないタイプを探していたので助かりました。

これは注文コード89322685についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-05]

満足度:

用途: お得ですね

似たような製品より安くてお得です。スピーカーユニットとバッフルのガスケットとして使っていますが、性能も普通のゴムより良いですし、大きさも十分です。

これは注文コード51672722についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。