画像準備中

チップ 3QP-TNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) 材質BX815 寸法RE(mm)0.8 注文コード51689760 品番3QP-TNGA160408-LT
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥36,289
販売価格(税別)
32,990
この商品は材質・寸法REなど52種類から選べます 他の種類を見る
材質BX815 寸法LE(mm)1.9 寸法RE(mm)0.8 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする