画像準備中

チップ 3QP-WNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) 注文コード51692657 品番3QP-WNGA080408
参考基準価格(税別)¥44,350 販売価格(税込) ¥35,739
販売価格(税別)
32,490
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)8.7 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする