MediaCento VX エクステンダ レシーバ 300m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51701416 品番AVX-VGA-TP-LRX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

VGA対応 エクステンダの受信機 別途送信機が必要です

仕様【アース】アースコネクタ (1) 質量(kg)0.3 出力シリアル:DB9 オス(RS-232 TX / GND 信号) (1)、ビデオ:HD15 メス (VGA) (1) 電源2.1mm バレルジャック (1) 接続相互:RJ-45 (1) コントロール(ユーザ)プッシュボタン (3):ビデオ調整モード入出力用 (1) ビデオレベル上昇用 (1) ビデオレベル減少用 (1) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.3×10.8×8.6 最大延長(m)標準範囲:150/長距離:300 音声出力3.5mm ジャック(ステレオ) (1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする