朝まで安心 夜用パッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(28枚×4パック) 注文コード51709850 品番DTS-188×4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

男女兼用大人用紙おむつ
パッドタイプ
弱酸性桃の葉エキスが排泄物の刺激によるカブレや肌荒れを防ぎお肌の負担を軽減します
新開発「閉じ込め構造」の立体ブロックギャザーが体圧による横モレやふちモレを防ぎ、尿をパッドの中に閉じ込めて漏らしません
波型ふわさら表面シート採用で肌荒れ・カブレから肌をしっかり守ります。お肌との接地面を約20%削減(メーカー比)
全面通気性クロスライクバックシート採用でおむつ内の湿気を外に逃がしお肌のムレやカブレを防止し衛生的
消臭効果
吸収体スリット&誘導ポケット加工で尿を素早く吸収体下層へ引き込みベタツキを防ぎます又、水様便を後方のポケットへ導きます

用途大人用紙おむつパッドとして。車椅子の方、ベッドで座れる方、寝たきりの方におすすめ。 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム/ポリオレフィン系不織布、伸縮材:ポリウレタン、結合材:スチレン/イソプレン 寸法(幅W×長さL)(cm)パッド:32×64 対象男女兼用 吸水量約8回分(1回の排尿量150mlとして)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする