|
|
| https://www.monotaro.com/g/06295780/ | 2026/04/05 13:03:01 |
※N9597(N9197 標準)
|
ニチベイ
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」 ラフィー遮光 標準仕様 スマートコード式 |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
|
|
| 特長: | 小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます |
|---|---|
| 注意: |
※スマートコードの長さは「取付高さについて参考資料」に準じます ※製作可能面積は6m2以内 ※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内 ※製品幅が2005mm以上の製品は巻き取りパイプが太くなります ※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます ※個人宅は配送不可です。 |
| 色: | ホワイト/ライトグレイ/ベージュ/アンバー/ブラック |
| 高さ(mm): | 100〜3000(10mm単位にて) |
| 取付高(mm): | 300〜4000 |
| 製品幅(mm): | 305〜2700(5mm単位にて) |
| 生地: | 色柄見本表確認 |
| 関連資料: |
ラフィー遮光色柄見本、透け感比較(12.9MB) 取付高さについて(0.05MB) スマートコード式構造図,ブラケット構造図,操作方法,採寸方法,取付方法(1.45MB)
|
| 操作位置: | 右/左 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |