印刷プレビュー
HiKOKI(旧日立工機)

コードレスインパクトレンチ

FWR18DGL(LEGK) コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機) 51774092
商品レビューを投稿する
注文コード
51774092
品番
FWR18DGL(LEGK)
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥21,492
販売価格(税別)
¥19,900

 
お気に入りに追加
パワフル&豊富な作業が頼もしい!
薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。
白色LEDライト付き(スイッチ連動)、握りやすい細径ハンドル。
小形インジェクションケース標準付属。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(分)
約40(UC18YKSL使用時)
回転数(min-1[回/分])
0〜2400
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
162(1650)
四角ドライブ寸法(mm)
12.7
ねじ締め能力(mm)ボルト
M6〜M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M6〜M12
バッテリー
リチウムイオン電池BSL1815
充電器形名
UC18YKSL
寸法(mm)
全長177×高さ221×センタハイト28.5(BSL1815装着時)
打撃数(min-1[回/分])
0〜3200
付属品
バッテリー・充電器・ケース・薄口ロングソケット(19mm・21mm幅)・電池カバー
先端形状
四角ドライブ12.7mm
振動3軸合成値(m/s2)
10.4
質量(kg)
1.4(BSL1815装着時)
関連資料 メーカーカタログ  
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※振動3軸合成値は、EN60745-2-2規格に基づき測定しています。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。