角足取手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51815595 品番 A159
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

【用途】家具などに使用するハンドルです。

用途
【特長】
シンプルなデザインです。
付属品【トラスネジ】3×28/【有効ネジ】深さ7mm 仕上ホワイトブロンズメッキ ビスピッチ(mm)113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする