ニュースハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51816338 品番 -
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

【用途】家具などに使用するハンドルです。シンプルで美しいデザインです。

付属品【トラスネジ】2本付4×25/【有効ネジ】深さ10mm 仕上ゴールド ビスピッチ(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする