![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06296504/ | 2026/08/14 09:14:33 |
![]() | ヨネキン 【オーダー】唐草 セミオーダー品 |
|
|
| 特長: | 板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。 |
|---|---|
| 用途: | 部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。 |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び工事現場への配送は行っておりません。 ※上記の場合、キャンセルまたは別途配送費をご負担いただいての手配となりますので予めご了承ください。 ※断面寸法の公差は±3mm、長さの公差は-0,+10mm程度ございますことをご了承お願いします。 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,400/税込¥2,640 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

