仕様-
材質-
材質(本体)-
質量(g)-
タイプアンプ内蔵形光電スイッチ
使用温度範囲(℃)-30〜55(氷結、結露しないこと)
保護構造IP67(IEC規格)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)2
検出方式広光芒反射形
検出距離50mm
接続方式-
出力形態NPN
標準検出物体(mm)200×200 90%反射紙
材質(ケース)-
電源電圧(V)DC 10.2〜26.4(リップル10%以下)
光源赤外(波長約860nm)
制御出力開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)
応答時間1msec
消費電流(mA)17以下
適合パイプ径(Φmm)-
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
材質(カバー)-
保護回路電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
設定距離(mm)-
保存温度範囲(℃)-40〜70(氷結、結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:10000以下、太陽光:40000以下
漏れ電流(mA)-
設定表示-
感度調整操作ボタン
指向角(°)-
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
表示灯出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
寸法(縦×横×高さ)(mm)-
材質(ブラケット)-
応差20%以下(定格検出距離にて)
光色赤外
動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
使用湿度範囲(%RH)35〜85(氷結、結露しないこと)