仕様-
材質-
材質(本体)PC樹脂
質量(g)約45
タイプ標準モデル・リモートチューニングタイプ
使用温度範囲(℃)-20〜55
保護構造IP40(IEC規格)
耐電圧-
コード長さ(m)1
検出方式-
検出距離-
接続方式-
出力形態NPN
標準検出物体(mm)-
材質(ケース)-
電源電圧(V)DC 12〜24±10%/-15%(リップル10%p-p以下)
光源赤色4元素(635nm)
制御出力開閉電流: コード引出しタイプ、M8コネクタタイプ:100mA以下、省配線タイプ:50mA以下、残留電圧 2V以下、出力耐電圧:26.4V
応答時間250μs(Ft) /500μs(SF)/1ms(nL)
消費電流(mA)750mW以下(電源電圧24V時消費電流30)
適合パイプ径(Φmm)-
絶縁抵抗(MΩ)-
材質(カバー)PC樹脂
保護回路電源逆接続保護、電源投入時誤動作防止(約300ms)
設定距離(mm)-
保存温度範囲(℃)-
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:20000以下(いずれも形HPF-T003装着時)
漏れ電流(mA)-
設定表示-
感度調整-
指向角(°)-
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
表示灯出力表示灯(出力ON時点灯)、STA表示灯(STA動作時点灯/補正限界時点滅)
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
寸法(縦×横×高さ)(mm)-
材質(ブラケット)-
応差-
光色-
動作形態-
使用湿度範囲(%RH)35〜85(結露しないこと)