97482 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943256 97482 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943256 97482 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943256 97482 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943256 97482 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943256 97482 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943256

バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51943256 品番 97482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

室内でスリッパとして、また、屋内(ベランダ、庭等)でも使用可能なフットウェア。
甲の成型には靴の製作で使われる木型を使用し、スタイリッシュな見た目と足への心地よいフィット感を実現。
軽量で柔らかなPVCラバーを底材に使い動きやすく、中敷には高弾性ウレタンを使用し足裏への負担を軽減します。

サイズ(cm)約23〜24 機能クッション性・フィット感・軽量 ネイビー 材質(アッパー)ポリエステル 靴タイプスリッパ 材質甲・中板:ポリエステル、底材:PVC サイズM 性別レディース
注意
※洗濯の際は、変色の原因になりますので塩素系洗剤や漂白剤を使用しないでください。
※変形や変色の原因になりますので乾燥機は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする