ALA-3406 水に浮くLEDランタンライト スマイルキッズ 51956215 ALA-3406 水に浮くLEDランタンライト スマイルキッズ 51956215 ALA-3406 水に浮くLEDランタンライト スマイルキッズ 51956215 ALA-3406 水に浮くLEDランタンライト スマイルキッズ 51956215

水に浮くLEDランタンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51956215 品番ALA-3406
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水に落としても大丈夫。側面にフック付。

明るさ(Lm)約110 質量(g)195 材質ABS樹脂 光源白色LED3個 使用電池単3形乾電池4個(別売) 電池寿命連続点灯/約14時間 サイズ(mm)Φ120×210 アズワン品番64-4012-98 防水性IPX5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする