CDLSD200-700J-M9NS ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD200 SMC 52056216

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)700 オートスイッチ種類M9N ポートねじの種類(-) Rc 注文コード52056216 品番CDLSD200-700J-M9NS
参考基準価格(税別)¥427,190 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など15種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)200 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)700 クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする