![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06296752/ | 2026/06/21 20:11:12 |
![]() キャップストップ単体画像 | 岡田装飾金物 【オーダー】ベンダーレール(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能 |
|
|
| 特長: | ベンダーレールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。 取付現場で下地等にあわせて手で簡単に曲げられる大型機能レールです。 部品はスチール製とステンレス製を揃えました。 I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行え、食料品等の工場に最適です。 ランナーは曲げられたレールでもスムーズに走行します。耐久性にも優れています。 ワンタッチランナーも用意しました。 |
|---|---|
| 用途: | ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。 |
| 注意: | ※ステンレスは、錆びにくい優れた耐食性を持ちますが、過酷な環境下で用いると腐食することがあります。 ※部品はバラ出荷になりますので、組み込みは現場でお願いします。 ※レール長さを入力すると、ランナー・ブラケットの数量は自動的に計算されます。 ※(詳細は添付「カスタマイズ説明資料」をご参照ください。) |
| 材質(レール): | アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ |
| 関連資料: | (1.65MB) カスタマイズ説明資料(ベンダー)(1.26MB) カタログ(1.65MB) |
| 取扱説明書: | (0.48MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |