タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNMG
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
形状
ひし形80°
注文コード
52115036
品番
CNMG090308 T9205
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,459
販売価格(税別)
¥
7,690
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
材質
T9205
形状
ひし形80°
タイプ
インサート、ネガティブタイプ
寸法D1(mm)
3.81
穴の有無
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
両面
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります