合成セーム革 ユニセーム

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52148679 品番UNI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ユニセームはPVA(ポリビニールアルコール)を主成分とする合成セーム。
きめが細かく、柔軟で弾力があり、水分を含むと表面に独特の滑らかさを持つのでデリケートな塗装面にもソフトタッチ。
ボディを軽くなでるだけでもスピーディーに水滴を吸い取ってくれるので、作業効率も良くなり、洗車時間もぐっと短縮。
洗車に限らず、幅広い用途でご利用可能(サーフボード、スキー板、スノーボード等)
ブローケース入
PVA(ポリビニールアルコール)※ユニセームはすべてPVAで造られている。
PVAは炭化水素と酸素からなり、イオウや重金属は含んでいない。
もしこの布を適度な状態で燃やした場合、排気は水と二酸化炭素になる。したがって環境を損ねない。

薄茶 用途洗車クロス 寸法(mm)350×400 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
注意
※塗装面についている泥、砂ぼこり等はよく洗い流してからご使用下さい。
※誤って下に落とした場合は、良く洗ってからご使用下さい。
※60℃以上の熱湯でご使用しないで下さい。縮小・変形・変質致します。
※ご使用後は良く水洗いし、軽く絞ってケースに入れ保管して下さい。
※漂白剤は生地を劣化させる可能性がありますので使用をお控えください。
※製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-29
用途:
洗車、浴室の拭き上げ
建設業・工事業

2年使用したので、そろそろ新しいの買い換えるかと検索したら生産終了とか…
(゚д゚lll)ガーン

昔からこの商品使い続けてたのでショックです。

対象商品:
52148679
2022-04-02
用途:
洗車
平田タクシー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

色々新しい物が出ますが、結局これにたどり着きます。

1人が参考にしています
対象商品:
52148679
2022-05-24
用途:
洗車後の拭き取りほか

洗車後の拭き取りにはこれです。車内の拭き掃除にも使えます。使うほど柔らかくなっていい感じになります。

2022-11-05
用途:
洗車
建設業・工事業

30年前から使ってます。もう手に入らない事が残念でなりません。

対象商品:
52148679
2021-09-03
用途:
車の清掃
山田電材 様 (建設業・工事業)

私は30年超えで使ってましたが、息子が車を買ったので勧めました。

1人が参考にしています
対象商品:
52148679
2021-05-16
用途:
洗車時の拭き取り
医療・福祉・介護関連業

過去30年間いろいろな拭き取りセームを使ってみましたが、最後はやはり「ユニセーム」に戻ってしまいます。吸水力もあり扱いやすく穴が空いてるので乾燥性も高いのも高評価です。

対象商品:
52148679
2020-04-14
用途:
車のふきあげ
赤帽 小笠原運送 様

リピート買いです。40年前から定期的に購入してます。

1人が参考にしています
対象商品:
52148679
2020-07-08
用途:
車の拭き取り
教育・研究機関

使いやすさ、水分の吸収度、申し分ないです。次回も購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする