印刷プレビュー
OPPO(オッポ)

Reno A SIMフリースマートフォン

CPH1983(BK) Reno A SIMフリースマートフォン OPPO(オッポ) 52149038
CPH1983(BK) Reno A SIMフリースマートフォン OPPO(オッポ) 52149038   CPH1983(BK) Reno A SIMフリースマートフォン OPPO(オッポ) 52149038   CPH1983(BK) Reno A SIMフリースマートフォン OPPO(オッポ) 52149038
商品レビューを投稿する
注文コード
52149038
品番
CPH1983(BK)
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥39,379
販売価格(税別)
¥35,799

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
ハイエンドに迫る高性能。(1)4800万画素の超高解像度インカメラ(2)1300万画素の望遠カメラ(3)800万画素の超広角カメラを連動することで16-160mmの焦点距離をカバー。遠くのものを近くにかつてない程のズーム撮影が可能に。
ディスプレイ
16.2cm (6.4インチ)、1600万色
バッテリー容量(mAh)
3600
ブラック
OS
ColorOS 6(Android 9ベース)
仕様
タッチスクリーン: Multi-touch、 Capacitive Screen、画面占有率: 91%、GPU: Adreno 616
セット内容
電話機×1、AC アダプター×1、イヤフォン×1、TypeC USBデータケーブル×1、安全ガイド×1、クイックガイド×1、SIMカードスロット用ピン×1、保護ケース×1、保護フィルム(貼付済み)×1
質量(g)
約169.5
センサー
磁気センサー、光センサー、近接センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
158.4×75.4×7.8
通信方式
WCDMA:Bands1/2/4/5/6/8/19、LTEFDD:Bands1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28、LTETDD:Bands38/39/40/41(full-band)、SIMカードタイプ:デュアルナノSIMカード、GPS:GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou/Galileo、OTG:利用可、NFC:FeliCa対応
解像度
2340×1080 ピクセル
フラッシュ
LEDフラッシュ
使用CPU
Qualcomm SDM710
周波数(MHz)
GSM: 850/900/1800/1900
内蔵RAM
6GB
Bluetooth
5
カメラ仕様
アウトカメラ:1600万画素+200万画素、インカメラ:2500万画素、カメラモード:、写真、ビデオ、エキスパートモード、パノラマモード、ポートレート、夜モード、タイムラプスなど
ビデオ仕様
インカメラ: 1080P/720P@30fps、アウトカメラ: Max 4K/1080P/720P@30fps
Wi-Fi
2.4/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac
ストレージ
64GB/ 128GB(楽天モバイル版限定) (最大256GBまで拡張可能)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。