ディスプレイ16.2cm (6.4インチ)、1600万色
バッテリー容量(mAh)3600
色ブルー
OSColorOS 6(Android 9ベース)
仕様タッチスクリーン: Multi-touch、 Capacitive Screen、画面占有率: 91%、GPU: Adreno 616
セット内容電話機×1、AC アダプター×1、イヤフォン×1、TypeC USBデータケーブル×1、安全ガイド×1、クイックガイド×1、SIMカードスロット用ピン×1、保護ケース×1、保護フィルム(貼付済み)×1
質量(g)約169.5
センサー磁気センサー、光センサー、近接センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)158.4×75.4×7.8
通信方式WCDMA:Bands1/2/4/5/6/8/19、LTEFDD:Bands1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28、LTETDD:Bands38/39/40/41(full-band)、SIMカードタイプ:デュアルナノSIMカード、GPS:GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou/Galileo、OTG:利用可、NFC:FeliCa対応
解像度2340×1080 ピクセル
フラッシュLEDフラッシュ
使用CPUQualcomm SDM710
周波数(MHz)GSM: 850/900/1800/1900
内蔵RAM6GB
Bluetooth5
カメラ仕様アウトカメラ:1600万画素+200万画素、インカメラ:2500万画素、カメラモード:、写真、ビデオ、エキスパートモード、パノラマモード、ポートレート、夜モード、タイムラプスなど
ビデオ仕様インカメラ: 1080P/720P@30fps、アウトカメラ: Max 4K/1080P/720P@30fps
Wi-Fi2.4/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac
ストレージ64GB/ 128GB(楽天モバイル版限定) (最大256GBまで拡張可能)