インターフェース【USB端子】端子形状:USB Type-A、準拠規格:USB 3.2(Gen 1)、【内蔵インターフェース】準拠規格:Serial ATA III、【LAN端子】準拠規格:[1000BASE-T]IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、[2.5GBASE-T]IEEE802.3bz/IEEE802.3ab/IEEE802.3u準拠(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)
端子数4
アズワン品番64-3971-20
データ転送速度【内蔵インターフェース】最大 6.0Gbps(規格値)
伝送速度【LAN端子】1000BASE-T:1000Mbps全二重、100Mbps半二重/全二重、10Mbps半二重/全二重、2.5GBASE-T:2.5Gbps全二重、1000Mbps全二重、100Mbps半二重/全二重
容量(TB)12
対応プロトコルLAN端子:TCP/IP、【ネットワークファイル】LAN端子:SMB/CIFS・AFP・FTP・SFTP・NFS・HTTP/HTTPS・SNMP
ベイ数4
RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)