CDM2F40-150Z エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F40-150 SMC 52183731

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F40-150

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個形式(-) 空気圧タイプ注文コード52183731品番CDM2F40-150Z
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする