JVCケンウッド

ウエラブルスピーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード52205047 品番CAX-NS1BT-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥15,290
販売価格(税別)
13,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケンウッドのウェアラブルスピーカーならスマートフォンワイヤレス接続が可能。ハンズフリー通話対応なので手も耳も塞ぎません。

ホワイト 電池寿命(時間)約20(使用条件により変わります) 付属品充電用USBケーブル 質量(g)約88 出力Bluetooth® 標準規格Power Class2 電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池 接続方式Bluetooth 充電時間(時間)約3 スピーカーユニットメインスピーカー20mm×15mm×2 / パッシブラジエーター20mm×15mm×2 保護方式SCMS-T方式 BluetoothBluetooth® 標準規格Ver.4.1 装着方式両耳 通信距離(m)約10 イヤホン形状首掛け式 オーディオコーデックSBC、Qualcomm®aptX audio

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「ウエラブルスピーカー」をマイページのお気に入りへ追加しました。