ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの 事務用テープ
ニチバンの セロハンテープ
セロテープ小巻2巻パック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻×20袋)
注文コード
52214698
品番
CT-18S2PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
8
色
透明
質量(g)
28
基材
セロハン
テープ種類
小巻
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着剤
ゴム系