![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04544759/ | 2026/09/07 16:19:08 |
![]() ※使用例 | フナイ産業 【オーダー】 パレットカバー 裾カット(切りっぱなし)面ファスナー(マジックテープ)タイプ |
|
|
| 特長: | 野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。 雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。 耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。 シートの裾は切りっぱなしタイプですが、クロスシート仕様の為、ほつれてくる事もございません。 面ファスナー(マジックテープ)加工付で開閉時、非常に便利です。 |
|---|---|
| 用途: | 野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に |
| 注意: | ※一辺寸法が3600mm以上の製作は出来ません。 ※PEクロスシート仕様の為、完全防水ではございません。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※面ファスナー(マジックテープ)箇所数1辺(1M)の面ファスナー取付位置は幅寸法と奥行寸法の大きい寸法側の向かって右側への加工となります。 ※面ファスナー(マジックテープ)箇所数2辺(2M)の面ファスナー取付位置は幅寸法と奥行寸法の大きい寸法側を挟むように加工となります。 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 仕様: | 裾カット(切りっぱなし)面ファスナー(マジックテープ)開閉-(SC-M) |
| 幅(mm): | 400~3600 |
| 高さ(mm): | 400~3600 |
| 奥行(mm): | 400~3600 |
| 材質(シート): | UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL |
| ハトメ: | 無 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,200/税込¥2,420 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,200/税込¥2,420 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

