LD-167 Style ホーローメジャーカップ ベストコ 52273464

Style ホーローメジャーカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52273464 品番LD-167
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

酸やアルカリ成分に強い
耐食性・耐久性に優れたホーローウェアシリーズ
表面がガラス質なのでにおいが移りにくく食材の味を変えません
ホーロー加工の表面は洗浄効果が高く、細菌の付着が少なく衛生的

容量(mL)400 材質本体:ほうろう用鋼板、表面加工:ホーロー加工 ホワイト 質量(g)210 寸法(cm)14×10.5×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする