LD-168 Style ホーローメジャーカップ ベストコ 52273473

Style ホーローメジャーカップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52273473 品番LD-168
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥1,749
販売価格(税別)
1,590
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

酸やアルカリ成分に強い
耐食性・耐久性に優れたホーローウェアシリーズ
表面がガラス質なのでにおいが移りにくく食材の味を変えません
ホーロー加工の表面は洗浄効果が高く、細菌の付着が少なく衛生的

容量(mL)800 材質本体:ほうろう用鋼板、表面加工:ホーロー加工 ホワイト 質量(g)385 寸法(cm)14.5×11.5×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする