i715060 ロボット掃除機 ルンバi7 iRobot 52277156

 

i715060 ロボット掃除機 ルンバi7 iRobot 52277156 i715060 ロボット掃除機 ルンバi7 iRobot 52277156 i715060 ロボット掃除機 ルンバi7 iRobot 52277156 i715060 ロボット掃除機 ルンバi7 iRobot 52277156 i715060 ロボット掃除機 ルンバi7 iRobot 52277156 i715060 ロボット掃除機 ルンバi7 iRobot 52277156
iRobot

ロボット掃除機 ルンバi7

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52277156 品番i715060
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税別)
99,900 /¥109,890 ( 税込
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
)

ルンバ独自のクリーニングシステムが進化し、吸引力が10倍にアップ※。ゴム製のデュアルアクションブラシとパワーリフト吸引で、微細なゴミやカーペットの毛まで逃さず取り除きます。(※AeroVac搭載のルンバ600シリーズとのカーペットの上での比較。)マッピング機能も更に進化し、ルンバが部屋の状況を学習して記憶。リビングルームからキッチンへのルートなども賢く判断し、どの部屋をいつ掃除するかも、自在にコントロールできます。
専用アプリでロボット掃除機をどこでも操作、指定日時の清掃予約やソフトウェアの自動アップデートも可能。

集塵方式ダストビン式 運転時間(分)最大75(1回の充電につき) 仕様ナビゲーションテクノロジー:iAdapt 3.0ビジュアルローカリゼーション セット内容ルンバ本体、ホームベース、電源コード、デュアルバーチャルウォール1基、乾電池(単3形/2本)、交換用フィルター1個、交換用エッジクリーニングブラシ1本、取扱説明書、スタートガイド、保証書 質量(kg)4.0(バッテリー含む) 消費電力(W)33(充電時) 使用電池充電式リチウムイオン電池 充電時間(時間)約3 入力電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×高さH)(cm)ロボット:最大35.1×9.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「ロボット掃除機 ルンバi7」をマイページのお気に入りへ追加しました。