e515060 ロボット掃除機 ルンバe5 iRobot 52277165

 

iRobot

ロボット掃除機 ルンバe5

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52277165 品番e515060
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税別)
49,900 /¥54,890 ( 税込
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
)

ボタンひとつでお掃除スタート。Wi-Fiにも接続できスマートフォンからも操作可能に。
ルンバ独自のクリーニングシステムと吸引力が5倍にアップしたパワーリフト吸引で部屋中くまなく掃除します。
ゴム製の2本の吸引ブラシが、フローリングやカーペットなどさまざまな床にピッタリと密着し確実に取り除きます。
またゴム製のブラシは毛も絡みにくく、ダスト容器も水洗い可能になり、お手入れもカンタンに。

集塵方式ダストビン式(紙パック不要) 運転時間(分)(通常清掃時):最大90 仕様ナビゲーションテクノロジー:高速応答プロセスiAdapt セット内容ルンバ本体、ホームベース、電源コード、デュアルバーチャルウォール1基、乾電池(単3形/2本)、交換用フィルター1個、取扱説明書、スタートガイド、保証書 質量(kg)4.0(バッテリー含む) 消費電力(W)33(充電時) 使用電池充電式リチウムイオン電池 充電時間(時間)約3 入力電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×高さH)(cm)ロボット:最大35.1×9.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
ケイ・アンド・エス株式会社 様 2020-06-04
用途:
作業性はよい
対象商品:
52277165

音が気になりますね!もう少し静かだと有難いですね。


よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「ロボット掃除機 ルンバe5」をマイページのお気に入りへ追加しました。