印刷プレビュー
iRobot

ロボット掃除機 ルンバ643

R643060 ロボット掃除機 ルンバ643 iRobot 52277174
 
R643060 ロボット掃除機 ルンバ643 iRobot 52277174   R643060 ロボット掃除機 ルンバ643 iRobot 52277174   R643060 ロボット掃除機 ルンバ643 iRobot 52277174
商品レビューを投稿する
注文コード
52277174
品番
R643060
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥32,900

 
お気に入りに追加
ボタンひとつでお掃除スタート。毎日のゴミやホコリに、確かな清掃力で床掃除の負担を軽減させるスタンダードモデル。
搭載している人工知能とルンバ独自の2本の清掃ブラシ、また様々なセンサーで部屋の状況を把握し、部屋中をくまなくキレイにします。
集塵方式
ダストビン式(紙パック不要)
運転時間(分)
(通常清掃時):最大60
仕様
ナビゲーションテクノロジー:高速応答プロセスiAdapt
セット内容
ルンバ本体、ホームベース、電源コード、デュアルバーチャルウォール1基、乾電池(単3形/2本)、交換用フィルター1個、お手入れカッター、取扱説明書、スタートガイド、保証書
質量(kg)
3.6(バッテリー含む)
消費電力(W)
33(充電時)
使用電池
充電式リチウムイオン電池
充電時間(時間)
約3
入力電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×高さH)(cm)
ロボット:最大34×9.2

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。