RB0320 バンドバックル付フープ(枝電路用) ノムラ 52365033 RB0320 バンドバックル付フープ(枝電路用) ノムラ 52365033 RB0320 バンドバックル付フープ(枝電路用) ノムラ 52365033

バンドバックル付フープ(枝電路用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 材質 注文コード52365033 品番RB0320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

船舶の電線固縛材で主に枝電路用にお使い頂いております

用途バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材を固縛出来ます 材質 型式D型 表面処理メッキ 長さL(m)0.2 板厚t(mm)バックル:1、帯金:0.3 板幅(mm)B:14
注意
※先端、他が鋭利ですので怪我にご注意下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする