チューブ内径(Φmm)50
ストローク標準ストローク
作動方式(S) 単動 : 押出し
仕様2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り
ストローク(mm)20
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
取付ボルト(-) なし
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) なし