チューブ内径(Φmm)50
作動方式(T) 単動 : 引込み
仕様2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り
材質(-XC6) 材質ステンレス (ロッド、止め輪、ロッド先端ナットSUS)
ストローク(mm)20
ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
取付ボルト(-) なし
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) なし