※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
20
呼び径(mm)
27.2
呼び径(B)
3/4
材質
フレキ部:SUS304、ニップル部:SUS304
全長(mm)
400
注文コード
52458508
品番
NK-1500/SUS304-20A-400L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・材質・全長
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
材質
フレキ部:SUS304、ニップル部:SUS304
トラスコ品番
817-1307
全長(mm)
400
質量(kg)
0.467
使用温度範囲(℃)
〜350
呼び径(mm)
27.2
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52458508
NK-1500/SUS304-20A-400L
06880344
NK153-20-400
固定ニップル型フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業
1本
¥
5,698
税込
¥
6,268
注文コードが変更になりました