FW-1234P パッケージエアコン用フィックスレンチ BBKテクノロジーズ 52489046 FW-1234P パッケージエアコン用フィックスレンチ BBKテクノロジーズ 52489046 FW-1234P パッケージエアコン用フィックスレンチ BBKテクノロジーズ 52489046

パッケージエアコン用フィックスレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52489046 品番FW-1234P
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

トルクレンチ受け側専用スパナです。
パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。
1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。

用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用 トラスコ品番162-3325 全長(mm)300 質量(g)340 差込角(mm)12、17、21、22、23、24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする