プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 52490577 品番 PNA5-50
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ドライエアーに対応!
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。

長さ(m)50 内径(Φmm)5.1 外径(Φmm)11.2 材質耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面) 最高使用圧力(MPa)2 用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。 形状平滑(外被) 温度範囲(℃)輸送物:0〜+60、雰囲気:-20〜+60 最小曲げ半径(mm)90 使用流体空気 質量(g/m)105
注意
※常時、もしくは長時間の加圧状態を維持する作業には適しません。(寿命が短くなります)
※酸素、アセチレン、燃料ガス(LMN)、アルゴンは流すことができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
1人が参考にしています
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする